Winkelschraubendreher Innensechskant mit Kugelkopf Extra lange Ausführung
Winkelschraubendreher IN6KT mit Kugelkopf
WNKLSHRDRH-IN6KT-KUGKPF-SW5
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Spezial-Werkzeug mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben
- Der praktische Winkelschraubendreher mit zwei unterschiedlich langen Schenkeln eignet sich für unzählige Einsätze im Innen- und Außenbereich
- Die große Gesamtlänge und der rechte Winkel 90° der Schenkel erlauben eine direkte Kraftübertragung
- Der Kugelkopf (bis 25° Winkel) an beiden Abtrieben erlaubt effektives Verschrauben auch an schwer zugänglichen Stellen
- Die gefasten Stirnkanten ermöglichen ein einfaches und schnelles Ansetzen an die Schraube
Robuste Ausführung für eine lange Standdauer
- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind matt verchromt, das sorgt für einen sicheren Griff auch bei öligen Händen
- Die lange Verwendbarkeit des Winkelschrauebendrehers reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
ISO 2936L
ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH
![]() | |
Abtrieb | 5 mm |
Schenkelmaß lang (L1) | 158 mm |
Schenkelmaß kurz (L2) | 32 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt